絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,059)
  • AMPHENOL(1,612)
  • SAMTEC(1,461)
  • 日本モレックス(molex)(1,054)
  • ハーティング(771)
  • WURTH ELEKTRONIK(716)
  • omron(オムロン)(560)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • MICROCHIP(556)
  • HARWIN(502)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • TRACO POWER(305)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(277)
  • フエニックス・コンタクト(234)
  • GB[制御機器](220)
  • サンハヤト(199)
  • SOURIAU(192)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルコネクター ユーボン

    ユニバーサルコネクター

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4セット)ほか
    当日出荷
    AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
    材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
  • CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン

    CC-Link リンクコネクタ専用工具

    ユーボン
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
  • リンクコネクター 38104 ユーボン

    リンクコネクター 38104

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)