絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,280)
- RS PRO(967)
- ハーティング(660)
- 日本モレックス(molex)(481)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(351)
- フエニックス・コンタクト(184)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- SOURIAU(172)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(114)
- HARWIN(109)
- DEUTSCH(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(741)

Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360
AMPHENOL¥819税込¥9011個当日出荷仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル プラグ - プラグ ニッケル
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141
AMPHENOL¥599~税込¥659~1リール(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62シリーズATケーブル14 → 16 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプメスコンタクトオス・メスメス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141
AMPHENOL¥499~税込¥549~1リール(5個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 6極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 2極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980