基板用コネクタ :「シェルフ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolLtdM85049シリーズは、17種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ17 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、21のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ21 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが11のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが25のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています。
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ25 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.8×35.5×35.5 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ19 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.4×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
欠品中

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ23 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.8×35.5×35.5 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 17。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 17 寸法( L x W x H ) = 29.4 mm x 25.0 mm x 25.0 mm 重量 = 20
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 25。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 25 寸法( L x W x H ) = 44.7mm x 44.4mm x 44.4mm 重量 = 34
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 40.06 mm x 25 mm x 25 mm 重量 = 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 15。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 15 寸法( L x W x H ) =26.9mm x 27.09mm x 27.09mm 重量 = 16
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷