133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24 幅(mm)4.8 ピッチ2.29mm 極数26 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
289 税込318
翌々日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート 極数6 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート 極数24 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

タイプオスインサート 極数10 シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1個
2,730 税込3,003
5日以内出荷

Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、7つのポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:250V
タイプオスインサート 極数7 シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

タイプオスインサート 極数16 シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1個
3,140 税込3,454
5日以内出荷

Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です
タイプメスインサート 極数24 シリーズHeavyMateC146 定格電圧500V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
4,430 税込4,873
5日以内出荷

タイプオスインサート 極数10 シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

タイプメスインサート 極数4+PE シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250V
タイプメスインサート 極数10+PE シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
3,550 税込3,905
5日以内出荷

タイプメスインサート 極数16+PE シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
3,140 税込3,454
5日以内出荷

タイプメスインサート 極数3+PE シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
2,710 税込2,981
5日以内出荷

タイプメスインサート 極数16+PE シリーズHeavyMateC146 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
5,960 税込6,556
5日以内出荷

Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
タイプオスインサート 極数24+PE シリーズHeavyMateC146 定格電圧500V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1 インピーダンス75Ω インターフェースBNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529 アズワン品番65-7667-66
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1.55mm色 = 青コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LC
1個
14,870 税込16,357
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ = FC to STマルチモード/シングル = マルチモード, シングルモードコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。
仕様(片面/両面)シンプレックス 種類FCtoPC 材質(ハウジング)二酸化ジルコニウム モードシングルモード RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)0.15 コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

AMPHENOLNタイプコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数8 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45326 保護等級IP40 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個ほか
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数2 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.5 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷