基板用コネクタ :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3888
アズワン品番65-7626-65
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8976
アズワン品番65-7624-83
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8978
アズワン品番65-7595-38
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(23個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(38個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A
ピッチ1mm
極数5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A
ピッチ1mm
極数6
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(2000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
0.8mmBergstak(R)シリーズ。これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数40
シリーズBergstak
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)800
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503
アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523
アズワン品番65-7715-75
1セット(120個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズMID-MOUNT
ポート数5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.8
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1セット(1500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
ピッチ0.5mm
極数40
定格電圧50Vac/dc
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、下接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。
ピッチ1mm
極数8
端子の種類下部接点
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
シリーズUE27
ポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している
仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887
アズワン品番65-7631-06
1セット(360個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクル
ピッチ1.27mm
極数8
シリーズMINITEK
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1セット(700個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数6
定格電圧1kV
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494
アズワン品番65-7715-02
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499
アズワン品番65-7714-83
1セット(1500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504
アズワン品番65-7714-97
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8524
アズワン品番65-7715-03
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500
アズワン品番65-7715-05
1セット(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = MINITEKコンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 16行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(20個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6056
アズワン品番65-7512-56
1セット(20個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 200 V ac/dcシリーズ = Minitekコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10131931
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥900
税込¥990
7日以内出荷
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047
アズワン品番65-7540-90
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 200 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(620個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9909
アズワン品番65-7489-95
1セット(620個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。