122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 450A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,550 税込52,305
7日以内出荷

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = 高電圧バッテリパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,180 税込17,798
欠品中

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67, IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 400A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = 高電圧バッテリパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 315A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 200A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 170A動作電圧 = 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 100A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
13,440 税込14,784
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
13,440 税込14,784
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,670 税込21,637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20,830 税込22,913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,320 税込8,052
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷