基板用コネクタ :「bncコネクタ メス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

1袋(2個)ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,110 税込1,221
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷

1個ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
42,760 税込47,036
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
51,220 税込56,342
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
530 税込583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = スルーホールボディ向き = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1 インピーダンス75Ω インターフェースBNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷