基板用コネクタ :「USB Aメス Bオス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ミニUSB B基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。