カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 機構部品(電子部品)
            • 基板用コネクタ
絞り込み

基板用コネクタ :「MOLEX 5557」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 22.2mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチコンタクト 日本モレックス(molex)4.2mmピッチコンタクト日本モレックス(molex)
10税込11
1本
5日以内出荷
モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。 1個入り1パッケージ単位です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ターミナル適合電線AWG18~24RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5557, 51010
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング4極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング4極日本モレックス(molex)
66税込73
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)4適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極日本モレックス(molex)
94税込103
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング8極日本モレックス(molex)
87税込96
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)8適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング20極日本モレックス(molex)
139税込153
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)20適合ハウジング5557シリーズ
Molex コネクタハウジング メス 22極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 22極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 22行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 47.4mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着端子コンタクト メス Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 45750最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)255幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング12極日本モレックス(molex)
109税込120
1個
5日以内出荷
タイプレセプタクルピン数(ピン)12適合ハウジング5557シリーズ
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極日本モレックス(molex)
59税込65
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 46012Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 24極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 24極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 51.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 4極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrシリーズ番号 = 87427ピッチ = 4.2mmコンタクト数 = 4行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 600 VMini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極日本モレックス(molex)
80税込88
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrシリーズ番号 = 87427ピッチ = 4.2mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 600 VMini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ