絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SIEMENS(491)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(89)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • ハネウェル(59)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • ABB(15)
  • PILZ(14)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • honeywell(9)
  • Pizzato(9)
  • ライン精機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • Banner(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル

    omron(オムロン)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタケーブル
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N omron(オムロン)

    スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N

    omron(オムロン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2
  • 小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS

    omron(オムロン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
  • セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    omron(オムロン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から116日以内出荷
    D4SL-Nシリーズ
    種類スライドキーユニット
  • イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
    規格低電圧指令、GS-ET-22
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • 小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ D40A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
  • 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ omron(オムロン)

    非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • 接続ケーブル omron(オムロン)

    接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    種別M8コネクタ接続ケーブル形状ストレートピン数(ピン)8
  • スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N omron(オムロン)

    スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N

    omron(オムロン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)(Ui)250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(耐久)(m/s2)10002以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm接点ギャップ(mm)最小2×2
  • 照光ユニット omron(オムロン)

    照光ユニット

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ダイレクト照光
    種類照光ユニット分類ダイレクト照光
  • キー式ドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    キー式ドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • 形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)

    形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
    機械的耐久性2万回以上
  • イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)

    イネーブルスイッチ A4E

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
    保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
  • セパレータ (V形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (V形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    ¥469税込¥516
    1個
    65日以内出荷
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形V形D3V-01形VX形D2RV形D2VW
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ソレノイド電圧(V)DC24
  • 高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ omron(オムロン)

    高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    種別電磁ロック式
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具 omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー

    omron(オムロン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    62日以内出荷
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • セパレータ (SS形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (SS形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    ¥279税込¥307
    1個
    70日以内出荷
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形SS形SS-P形D2S形D2SW形D2SW-P
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSシリーズ omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    86日以内出荷
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    62日以内出荷から114日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    62日以内出荷から118日以内出荷
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLシリーズ omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    62日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ