絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ABB(15)
  • Assemtech(5)
  • BALLUFF(4)
  • Banner(7)
  • EATON(イートン)(26)
  • honeywell(9)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PILZ(14)
  • RS PRO(11)
  • SICK(16)
  • SIEMENS(491)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(89)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • ハネウェル(59)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 大和電業(11)
  • 岩崎電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
    規格低電圧指令、GS-ET-22
  • 照光ユニット omron(オムロン)

    照光ユニット

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ダイレクト照光
    種類照光ユニット分類ダイレクト照光
  • イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)

    イネーブルスイッチ A4E

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
    保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
  • セパレータ (V形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (V形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    ¥469税込¥516
    1個
    65日以内出荷
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形V形D3V-01形VX形D2RV形D2VW
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具 omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ゴムカバー

    omron(オムロン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    62日以内出荷
  • セパレータ (SS形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (SS形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    ¥279税込¥307
    1個
    70日以内出荷
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形SS形SS-P形D2S形D2SW形D2SW-P
  • ゴム座金 omron(オムロン)

    ゴム座金

    omron(オムロン)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    A22NE-PD/A22NE-P/A22E共通アクセサリ
    種類Φ25用リングアズワン品番64-9677-19

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品