絞り込み
ブランド
- ABB(15)
- Banner(7)
- EATON(イートン)(26)
- honeywell(9)
- IDEC(和泉電気)(66)
- omron(オムロン)(49)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- PILZ(14)
- Pizzato(9)
- RS PRO(11)
- SICK(16)
- SIEMENS(491)
- TELEMECANIQUE SENSORS(89)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- ハネウェル(59)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ライン精機(8)
- 大和電業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: セーフティスイッチ

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付ける仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1366アズワン品番65-7798-27
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904アズワン品番65-7800-26
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141アズワン品番65-7816-25
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
補助コンタクト 3KD サイズ:1 及び 2用 Sentron 3KD9
SIEMENS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 及び 2 用に特別に設計仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3241アズワン品番65-7803-53
アクセサリ ロータリハンドル用 コンパクト Lv4
シュナイダーエレクトリック¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Compact NSX 100 / 160 / 250、PowerPact H/J フレーム、Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用のロータリハンドル施錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、ロー Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用して、ロータリハンド仕様●種類:ロータリハンドルキーロックアダプタ●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1204アズワン品番65-7831-21
ニュートラル端子 3LD2用 Sentron 3LD
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens には中性導体の PE Terminal があり、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ用のフロア取り付けアクセサリを連続して使用しています。このアクセサリは CSA 認定を受けています仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4907アズワン品番65-7799-47
ハンドル 3LD3用 黄 Sentron 3LD9
SIEMENS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Siemens セレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の 22.5 mm センター穴取り付けで、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8152アズワン品番65-7815-56
ロータリハンドル 回路ブレーカ用
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●種類:ロック機構●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:233-7611アズワン品番65-7792-79
ドアカップリング 3LD3用 黒 300mm Sentron 3LD9
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens のドアカップリング回転動作機構(黒)は、48 x 48 mm で、フロントプレート取り付けとシャフト長 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 承認仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8148アズワン品番65-7815-54
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、3 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3210アズワン品番65-7803-22
カバー スイッチ 3NP50用 290mm Sentron 3NY
SIEMENS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Siemens 成形プラスチック製カバーは、スイッチ 3NP50 用のアクセサリで、補助スイッチとのケーブルラグ接続をカバーするために使用します。サイズは 290 x 135 mm です。EAC によって承認されてい仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2810アズワン品番65-7815-04
ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9
SIEMENS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Siemens の回転動作機構は、黒色で 66 x 66 mm のフロントプレート取り付け用の中央穴で 22.5 mm の、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8156アズワン品番65-7818-02
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 400 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3276アズワン品番65-7825-98
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269アズワン品番65-7802-31
取り付けアクセサリ
SIEMENS¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715アズワン品番65-7839-50
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
Position switch Plastic enclosure accord
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650アズワン品番65-7838-12
ハンドル 3LD UL 3LD UL用 黒 Sentron 3LD9
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens の回転式動作機構には、4 穴の前面取り付けに使用する黒のセレクタスイッチがあります。EAC 承認仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8146アズワン品番65-7815-47
ロープ式非常停止スイッチ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています●コード番号:220-1406アズワン品番65-7830-36
JSM Orion03 -4 rotation brackets for O1B
ABB¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1490アズワン品番65-7794-27
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5394アズワン品番65-7814-94
ドアカップリング 90mm Sentron 8UD
SIEMENS¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Siemens カップリング許容差補償(サイズ 12 x 12 )です。寸法は 90 x 90 x 90 mm です。CSA、EAC、UL 認定です。正味重量は 328 グラムです仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2922アズワン品番65-7815-87
カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 グレー 49.2mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(4個)7日以内出荷仕様●Siemens SENTRON 16A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。4 極 Terminal カバー●コード番号:203-1970アズワン品番65-7836-19
端子カバー スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計用 Sentron 3NJ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens Terminal Cover for 2 極および 3 極デバイスは、ヒューズインライン設計、プラグイン、NH1 を使用したスイッチ遮断器用のアクセサリです。EAC によって承認されてい仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2792アズワン品番65-7816-50
アクチュエータ T4000 用 フラット
SICK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Sick アクチュエータの寸法は、25 mm x 42 mm x 12 mm です。ガラス繊維強化熱可塑樹脂 長方形注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:T4000●アクチュエータタイプ:フラット●素材:サーモプラスチック●コード番号:223-1013アズワン品番65-7802-96
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3203アズワン品番65-7802-01
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372アズワン品番65-7796-83
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3183アズワン品番65-7825-60
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC
SIEMENS¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3154アズワン品番65-7826-12
プレート P1、T0、T3用 ZFS60 1袋 25個入
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781袋(25個)7日以内出荷Eaton クランプには、主に T0、T3、P1 に使用するラベルが付いています。寸法は 48 x 17 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 黒色を用意しています仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:ZFS60●コード番号:229-9259アズワン品番65-7806-83
シャフト 029477 AE +19MM -T0 AE 1袋 10個入
EATON(イートン)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。長さ 19 mm 動作温度範囲: -25 → +50 ℃仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4424アズワン品番65-7806-50
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132アズワン品番65-7815-20
ロータリハンドル 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens のドアカップリングロータリ操作機構緊急スイッチングオフは、許容差補償サイズ 100 x 100 で、シャフト 12 x 12 と併用します。ユニット全体のハンドルサイズは 200 mm です。3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2886アズワン品番65-7816-03
リミットスイッチIP20 プランジャ9007AO1
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷9007MLヘビーデューティリミットスイッチ。Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類の仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT-DB●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP20●電流 Max:15A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ねじ●シリーズ:9007●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:21.08mm●幅:26.16mm●コード番号:125-8454アズワン品番65-7836-51
サーモスタット
ハネウェル¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:35℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:はんだタブ●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2557アズワン品番65-7791-52
ロープ式非常停止スイッチ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●Schneider Electric XY2CED デュアル緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor Point が左側に付いているので、危険な機械の作業場所を問わずに始動できます。長さが 35 → 100 メートルの 2 本のロープで動作します。B10d の信頼性データは 300000 です。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など それ●コード番号:220-1415アズワン品番65-7830-61
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥759,800税込¥835,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3237アズワン品番65-7802-89
カバー リレー 用 調整可能
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Schneider Electric フェイスカバーシールは、電気用途で使用される番号付きシーリングストリップです。分割できない数量ごとの販売: 10 正味重量: 0.03 kg仕様●種類:フロントフェイスカバーシール●併用可能製品:リレー●素材:プラスチック●コード番号:201-1463アズワン品番65-7805-12
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2145P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個24日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:157mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8465アズワン品番65-7836-57