絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,019件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8184アズワン品番65-7815-42
  • カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON SIEMENS

    カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
    仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860アズワン品番65-7826-19
  • カバープレート 3NP1.用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバープレート 3NP1.用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 システムマスキングフレームは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。マスキングフレームサポート( 2 ユニット入りパック)は、3NP1 の側面に取り付けて、サポートされているマスキングフレームの垂れ下がりを防止します。3極
    仕様●種類:システムマスキングフレーム●併用可能製品:3NP1.●シリーズ:3NP●コード番号:213-1391アズワン品番65-7798-25
  • カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    リーチアラウンド保護機能付き Siemens ケーブル接続カバーで、ねじ Terminal で床に取り付けるためのサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2804アズワン品番65-7818-13
  • カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
    仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1397アズワン品番65-7797-04
  • カバー スイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    カバー スイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens プラグインカバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。補助電流スイッチ 1 NO (カバー付き)を備えています。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:補助電流スイッチ: 1 NO 、カバー付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2787アズワン品番65-7815-41
  • カバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用 シュナイダーエレクトリック

    カバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics 非磁気シムは、安全センサのコード化された磁気スイッチが関与する最も一般的なソリューションです。これは、メーカーが規定する最高の互換性を持つように設計されています。製品には必要なすべての適合性が備わっています。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:非磁性シム●併用可能製品:XCSDMR...2XCSDMR...L●コード番号:219-9208アズワン品番65-7830-35
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    バスバー間隔 185 mm の Siemens フロントカバー、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の 50 mm 幅アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8178アズワン品番65-7815-14
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8176アズワン品番65-7818-16
  • カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD2 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ用 40mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131アズワン品番65-7836-74
  • インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 140mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 140mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    最大電流 125 A のライン切り替え用の Schneider Electric TeSys インターロックは、1 つのロータリーハンドル南京錠を備え、1 → 2 のマークが付いています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
    仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6848アズワン品番65-7836-12
  • アダプタ XZCE シュナイダーエレクトリック

    アダプタ XZCE

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric この製品は、XZ シリーズに属しており、ケーブルアクセサリを提供しています。5 線式コネクタアダプタです。ケーブルコネクタを固定するためのねじ止め。この機械配線コネクタ及びコードセットは、使いやすさを最適化し、接続を簡素化し、迅速かつ安全に基準を識別できるように設計されています。エンクロージャへのセンサの接続を改善。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
    仕様●種類:5 線式コネクタアダプタ●併用可能製品:オスコネクタ M12●シリーズ:XZCE●コード番号:220-1124アズワン品番65-7830-10
  • アダプタ Network Coupler 5TT3171 用 SIEMENS

    アダプタ Network Coupler 5TT3171 用

    SIEMENS
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ベース負荷 PTC は、ネットワークカプラ 5TT3171 に使用します。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:ベースロード PTC●併用可能製品:ネットワークカプラ 5TT3171●素材:プラスチック●コード番号:226-2852アズワン品番65-7817-56
  • アダプタ 8UD SIEMENS

    アダプタ 8UD

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、ドアカップリングロータリ機構 3 VA 用のアクセサリです。アダプタ 8 x 8 mm
    仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構 3 VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6410アズワン品番65-7795-81
  • アクセサリ ダイレクトロータリー用 0.5mm Sentron 8UD SIEMENS

    アクセサリ ダイレクトロータリー用 0.5mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 照明キットは、ダイレクトロータリスイッチ用のアクセサリです。機械的3 VA f.3VA1 100/160 。ワイヤ長: 0.5 m
    仕様●種類:照明キット●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6409アズワン品番65-7795-80
  • アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102アズワン品番65-7818-63
  • アクセサリ 2 チャンネル 用 調整可能 シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ 2 チャンネル 用 調整可能

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac、3 A @ 240 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
    仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:2 チャンネル●素材:鋼●コード番号:220-1432アズワン品番65-7830-59
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1362アズワン品番65-7812-80
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1364アズワン品番65-7830-51
  • Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock シュナイダーエレクトリック

    Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics 製品の XCSE キー操作安全スイッチは、ソレノイドでロックされたガードドア用です。調整可能なタレットヘッドと堅牢な赤色コーティングの長方形 Zamak ボディを備え、2 x M20 のケーブルグランドエントリが施され、柔軟に設置できます。キーで作動する 3 つの常時閉同時(スローブレーク)メインコンタクト、キー挿入時に表示されるコンタクト状態を備えています。また、ソレノイドによって作動する 1 個の常時開補助接点と 1 個の常時閉補助接点、ソレノイドに電力が供給されていないときの接点状態があります。B10d の信頼性データは 5、000、000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9199アズワン品番65-7830-43
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921アズワン品番65-7825-67
  • JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6 ABB

    JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O3●素材:プラスチック●コード番号:237-1493アズワン品番65-7794-58
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、サイズ 2 が 3KD のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8081アズワン品番65-7815-75
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
  • 補助コンタクト 3 KD用 Sentron SKD9 SIEMENS

    補助コンタクト 3 KD用 Sentron SKD9

    SIEMENS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Siemens には 3KD 用のアクセサリがあり、3KD サイズ 1 及び 2 に適しています。このアクセサリには、補助スイッチ 1 切り替えコンタクトとソリッドステート対応があります ケーブルを接続しないでください取り付けタイプは、接続して一体化できます
    仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:SKD9●コード番号:217-6837アズワン品番65-7826-22
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:5 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1892アズワン品番65-7805-19
  • 非接触式 セーフティスイッチ PILZ

    非接触式 セーフティスイッチ

    PILZ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
  • 端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800アズワン品番65-7816-78
  • 端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801アズワン品番65-7815-78
  • 端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
    仕様●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857アズワン品番65-7837-01
  • 端子カバー スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計用 Sentron 3NJ SIEMENS

    端子カバー スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal Cover は、2 極および 3 極デバイス用のアクセサリで、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器です。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2793アズワン品番65-7815-48
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。背面アクセサリに 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパが付いています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8100アズワン品番65-7818-18
  • 取り付けプレート 3 KD サイズ 5 用 SIEMENS

    取り付けプレート 3 KD サイズ 5 用

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計され、6 つのユニットで構成されています。高さ: 148.2 mm 幅: 4 mm 奥行: 96 mm
    仕様●種類:フェーズの障害●併用可能製品:3 KD サイズ 5●コード番号:218-3246アズワン品番65-7802-25
  • 取り付けアクセサリ PILZ

    取り付けアクセサリ

    PILZ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
    仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893アズワン品番65-7823-65
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
  • 傾斜スイッチ Assemtech

    傾斜スイッチ

    Assemtech
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    傾斜スイッチ / モーションセンサ - 2ピン。モーションセンサと傾斜スイッチは設計上非常によく似ていて、一部の傾斜スイッチはモーションセンサとして使用されます。 モーションセンサは、静止時にいずれかの状態(開又は閉)になります。センサに動きが加わっている間は、絶えず状態が変化します。耐候性 ハウジング材質: スズめっき処理 気密密閉され、不活性ガス充填済み
    仕様●差動角度:15°●取付方向:水平●電気出力:電圧●電流 Max:250mA●最大AC電圧:60V●接触抵抗:30Ω●末端様式:基板ピン●長さ:22.1mm●動作温度 Min:-37℃●動作温度 Max:+100℃●寸法:5.94 (Dia.) x 22.1mm●コード番号:779-0882アズワン品番65-7830-41
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    7日以内出荷
  • 延長シャフト 8UD SIEMENS

    延長シャフト 8UD

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA 用のアクセサリです。シャフトの長さは 600 mm です
    仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6414アズワン品番65-7795-36
  • 位置センサ ハネウェル

    位置センサ

    ハネウェル
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果
    仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763アズワン品番65-7797-48
  • 安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS

    安全ブレーカ 同梱 非溶融

    SIEMENS
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
    仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381アズワン品番65-7798-41

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ