仕様●コイル電圧:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9480
アズワン品番65-8067-28
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879
アズワン品番65-8072-21
1袋(10個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9501
アズワン品番65-8066-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378
アズワン品番65-8055-97
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact リレー固定ブラケットは、ワイヤで構成されています。RIF-2 リレーベースや 25 mm 高オクタルミニチュアパワーリレーに最適です。環境に配慮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:25 mm 高オクタルミニチュアパワーリレー、RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RHM-1-H●コード番号:207-3323
アズワン品番65-8056-19
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828
アズワン品番65-8068-40
1袋(10個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128
アズワン品番65-8054-25
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3125
アズワン品番65-8054-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9500
アズワン品番65-8066-99
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3115
アズワン品番65-8054-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3123
アズワン品番65-8054-26
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6860
アズワン品番65-8063-33
1袋(5個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285
アズワン品番65-8088-51
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー
をロックします。
管理用に10桁のシリアル番号が付いています
対応スタートモード
機能オフディレー機能
端子台Push-in/ねじ端子台
関連資料(2.05MB)
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に
ある溝に装着する樹脂部品(黄)。
樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装
着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。
仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.
対象HR6S形
関連資料(2.05MB)
1袋(30個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
安全出力を拡張するためのモジュール
NO+2NC出力を増設可能。
HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力
とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ
ます。
接点数即断C:4
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
6系統の安全入力が可能
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
出力にNC接点あり
接点数即断C:2
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
保護構造フラックスタイト
接点構成2a
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)DC1000
接点最大許容電流(A)25
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
直流高電圧リレー IHVシリーズ
ハーメチックシール型
コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット
接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化
内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250)
全方向取り付け可能
RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ
蓄電池システム、高電圧試験装置
バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御
産業機械の回路保護および安全回路
電圧(V)端子のスイッチング:DC900
接点配置:1フォームA(NO)
端子の種類ネジ
端子配置補助スイッチ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
接点構成SPDT
仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
長さ(mm)6.2
寸法(mm)85×6.2×94.3
コイル定格電圧(V)AC/DC6
高さ(mm)94.3
取付方式DINレール
奥行(mm)90.7
シリーズ39 Series
端子形状ねじ端子
動作温度(℃)-40
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイス
ターミナル形状ネジ
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
接点構成SPDT
仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
長さ(mm)6.2
寸法(mm)85×6.2×94.3
コイル定格電圧(V)AC/DC60
高さ(mm)94.3
取付方式DINレール
奥行(mm)90.7
シリーズ39 Series
端子形状ねじ端子
動作温度(℃)-40
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイス
ターミナル形状ネジ
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプサーマルパッド
併用可能製品RGSシリーズ
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
寸法(mm)81.3×22.5×81.9
質量(g)280(10oz.)
取付方式DIN Rail
時間最大ターンオフ:1ms
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)30
入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
ターミナルタイプボックスクランプタイプ
最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC
最大サージ電流(A)90DC(10ms)
最大ターンオン時間1ms
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500
最大電圧制御(V)32
最大負荷電圧(V)60
最小負荷電圧(V)0
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
適合機種EDシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL、CE
アクセサリタイプソケット
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET
寸法(mm)104 x 73.5 x 20
高さ(mm)20
取付方式パネルマウント
最大負荷電流(A)20
スイッチング方式DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージモジュール
ターミナルタイプネジ
最小負荷電流(A)0.10
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac
寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8
取付方式基板実装
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.025
出力装置SCR
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs
寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7
取付方式DIN Rail
奥行(mm)11
最大負荷電流(A)3
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 最大負荷電流:25 A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 最大負荷電圧:280 V 、 最大電圧制御:15 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:45.7 x 58.4 x 21.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:100 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc
寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7
高さ(mm)83.7
取付方式DIN Rail
スイッチング方式ゼロ電圧ターンオン
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
最大ターンオン時間1/2サイクル
出力装置トライアック
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。