1,052件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DIN Rail RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプヒートシンク 併用可能製品RGSシリーズ
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1セット(100個)ほか
3,310 税込3,641
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌々日出荷

仕様コイル電圧 = 10V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 A最大スイッチング電圧 DC = 16V dc長さ = 15.5mm奥行き = 12mm高さ = 13.7mm寸法 = 15.5×12×13.7mmターミナルタイプ = 基板ピンアプリケーションタイプ = 車載寿命 = 1×106回(機械的) 長さ(mm)15.5 高さ(mm)13.7 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)12 接点構成SPDT 寿命1×106回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)90 コイル電圧(V)10 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)35 最大スイッチング電圧(DC V)16 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5ac コイル電力(W)1.11
1個
950 税込1,045
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,580 税込17,138
7日以内出荷

仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
909 税込1,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
2,950 税込3,245
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プラグイン/ファストン#187 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式フランジ取付/ファストン#250 端子形状ファストン端子#250 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様- 取付方式DINレール シリーズ13 Series 端子形状ねじ端子 接点材質銀合金 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ93 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

長さ(mm)80.44 寸法(mm)80.44×65.6×72.3 奥行(mm)72.3 コイル電圧(V)36dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)200
1個
19,710 税込21,681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数1 長さ(mm)53.85 寸法(mm)53.85×40×58.59 取付方式フランジ取り付け 奥行(mm)58.59 コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプヒートシンク 併用可能製品単相リレー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様電圧 = 110 → 230V ac/dc併用可能製品 = CR-PシリーズPCBリレーアクセサリタイプ = 保護モジュール終結タイプ = プッシュイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷

1個
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトDIN Rail mount RS485 Repeater
RoHS
仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き 外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D) 電源電圧(V)24AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リレー: ノンラッチング コイル定格電圧(V)AC230 取付方式プラグイン/94シリーズソケット 接点構成4PDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様併用可能製品:CR-PシリーズPCBリレー●アクセサリタイプ:ソケット●CR-Pシリーズプラグ方式インターフェイスリレー用ソケット. CR-PシリーズPCB取り付けプラグ方式インターフェイスリレーのための標準及び論理ソケット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

LITTELFUSELittelfuse リレー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け. 質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き) 取付方式DIN Rail RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/W アクセサリタイプヒートシンク 併用可能製品単相SSR
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
3,160 税込3,476
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)
22,730 税込25,003
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)