省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式プリント基板取付
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC440
接点最大許容電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能ラッチあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30
アズワン品番67-8028-77
1箱(100個)
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12
RoHS
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm奥行き = 22.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mA漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">´ ;/font> W 10.2 mm ;font face="symbol">´ ;/font> D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05
RoHS
仕様最大電圧制御 = 12 V dc最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 0 → 24V dc最小負荷電圧 = 0 V dc高さ = 80mm漏れ電流 = 0.001 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 90.3mm漏れ電流 = 0.1 mA℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 12 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = 基板リレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 26.04mm動作温度範囲 = -40 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 15mA奥行き = 10mm漏れ電流 = 100 μAms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V DC最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最大電圧制御 = 32 V電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 90 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。