カテゴリ
絞り込み
形状

前丸(84)

前割(11)
定格消費電力(W)
- 47(2)
- 50(8)
- 60(4)
- 247(2)
- 294(2)
- 300(3)
- 320(2)
- 350(35)
- 595(2)
- 612(3)
- 655(4)
- 662(3)
- 1000(1)
- 1010(2)
- 1070(2)
- 1200(4)
- 1250(4)
- 1267(2)
- 1300(3)
- 1320(2)
- 定格消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- INAX(LIXIL)(295)
- TOTO(259)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- アサヒ衛陶(53)
- タカラスタンダード(52)
- クリナップ(38)
- ミナミサワ(24)
- ハウステック(22)
- Janis(ジャニス工業)(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- カクダイ(13)
- LIXIL(12)
- 山崎実業(11)
- 住実(11)
- 旭イノベックス(9)
- 東芝(8)
- さつき(7)
- 三菱電機(6)
- ダイソン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(153)
サービス分類
- オーダー・加工(34)

前丸普通便座
(120件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸色パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
前割普通便座 ソフト開止機能付
(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。材質PP形状前割色ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
リフォームトイレ
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。材質ポリプロピレン色ホワイト
貯湯式温水洗浄便座
東芝(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
ウォームレットS(前丸タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から17日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
前割便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
暖房便座
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)
ミナミサワ(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
TEA95/96用 フタ開閉工具
ミナミサワ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。タイプフタ開閉工具![トンボ 洋式便座 据置型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29194647-230410-02.jpg)
トンボ 洋式便座 据置型
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム耐荷重(kg)100以下寸法(cm)56×43.5×39.5
AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト
AIOLUS¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210F色ホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ
INAX(LIXIL)¥72,980~税込¥80,278~1台5日以内出荷から10日以内出荷形状前丸タイプ便座:大型共用主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座温水貯蔵方式貯湯式
便フタキット
INAX(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から62日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット
TOTO¥98,980~税込¥108,878~1セット4日以内出荷から25日以内出荷さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】
TOTO¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状三面鏡(750LED)化粧台2枚扉(750)対応水栓750バックパネル
シャワートイレ RTシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ ミラーセット
INAX(LIXIL)¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。タイプ開き水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ)
北恵(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓タイプ開き
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用
ミナミサワ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
...























![洋式便座 両用型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44344537-230410-02.jpg)


![トンボ 洋式便座 据置型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29194647-230410-02.jpg)