絞り込み
形状

前丸(2)
定格消費電力(W)
- 655
- 1.7(1)
- 47(2)
- 60(4)
- 247(2)
- 294(2)
- 300(2)
- 350(35)
- 595(2)
- 1000(1)
- 1010(2)
- 1030(1)
- 1050(1)
- 1070(2)
- 1267(2)
- 1277(1)
- 1278(1)
- 1280(1)
- 1300(1)
- 1320(2)
- 定格消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- さつき(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付き
さつき¥150,000税込¥165,0001台5日以内出荷前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理幅(mm)507高さ(mm)146奥行(mm)549本体質量(kg)4.4材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655年間消費電力量(kWh/年)140
ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き
さつき¥170,000税込¥187,0001台5日以内出荷前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。用途温水洗浄便座、パブリック用付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ
さつき¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ
さつき¥78,980税込¥86,8781セット3日以内出荷便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式










![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)