絞り込み
定格消費電力(W)
  • 50(1)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
ブランド
  • Haier(ハイアール)
  • モノタロウ(2)
  • INAX(LIXIL)(295)
  • Janis(ジャニス工業)(21)
  • LIXIL(12)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • TOTO(260)
  • さつき(7)
  • アサヒ衛陶(53)
  • カクダイ(13)
  • クリナップ(38)
  • タカラスタンダード(52)
  • ダイソン(6)
  • ハウステック(22)
  • ミナミサワ(24)
  • 三菱電機(6)
  • 住実(11)
  • 山崎実業(11)
  • 旭イノベックス(9)
  • 東芝(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)

    リモコン付き 温水洗浄便座

    Haier(ハイアール)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    リモコン付。省電力設計 省電力設計。ステンレスノズル ステンレスノズル
    付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
  • 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)

    瞬間式 温水洗浄便座

    Haier(ハイアール)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
    付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6質量(kg)約4.1電源電圧単相100V(50/60Hz共有)定格消費電力(W)1226(電気温水器1176・電気便座50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)【電気温水器】 温度過昇防止器/温度ヒューズ、【電気便座】温度過昇防止器/温度ヒューズ、【その他】漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6操作パネル袖リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131温水貯蔵方式瞬間式

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ