絞り込み
ブランド
- AIOLUS
- モノタロウ(2)
- TOTO(187)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- INAX(LIXIL)(100)
- ミナミサワ(24)
- タカラスタンダード(22)
- カクダイ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- 山崎実業(10)
- クリナップ(8)
- さつき(7)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ハウステック(5)
- ウッドワン(4)
- フローバル(4)
- 三菱電機(3)
- アサヒ衛陶(3)
- アァルピィ東プラ(3)
- LIXIL(3)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る
特価

AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト
AIOLUS¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210F色ホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
AIOLUS アイオルス Hand Dryer フィルター
AIOLUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アイオルス AIOLUS ハンドドライヤー 専用交換フィルター用途AIOLUS Hand dryer 交換用フィルター。月に一回、水洗いしてください。3~5年を目安の交換を推奨いたします。※フィルターの洗浄や交換しない場合、埃などで目詰まりし風が弱くなる恐れがあります。※交換の目安は使用条件や使用環境によって変わります。適合NYUHD-210W







![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)