絞り込み
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(2)
- INAX(LIXIL)(295)
- TOTO(259)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- アサヒ衛陶(53)
- タカラスタンダード(52)
- クリナップ(38)
- ミナミサワ(24)
- ハウステック(22)
- Janis(ジャニス工業)(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- カクダイ(13)
- LIXIL(12)
- 山崎実業(11)
- 住実(11)
- 旭イノベックス(9)
- 東芝(8)
- さつき(7)
- 三菱電機(6)
- ダイソン(6)
- ブランドをもっと見る

温水洗浄便座
フローバル¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.3kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。脱臭機能、節電モード。カラー:ホワイト。貯湯式
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座
フローバル¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
温水洗浄便座(リモコン)
フローバル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
瞬間式袖操作式温水洗浄便座
フローバル¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年度)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.9kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座