13ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

1,065件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jフィット リトイレ I型 標準間口タイプ INAX(LIXIL)

    Jフィット リトイレ I型 標準間口タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    4日以内出荷
    見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    間口(mm)標準間口(I型750~800)排水方式床排水(排水芯120・200~550mm)
  • Jフィット 床排水 I型 標準間口タイプ INAX(LIXIL)

    Jフィット 床排水 I型 標準間口タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    4日以内出荷
    見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    間口(mm)標準間口(I型750~800)排水方式床排水(排水芯200mm)
  • Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-WS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-WS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
    用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ色ホワイト操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
  • Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RSTK50

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
    用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭仕様おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11温水貯蔵方式瞬間式
  • Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES19 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES19

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    細部にいたるまで、デザインも機能も徹底追究。高さわずか11cmの薄型モデルで、省スペース設計。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふた。凹凸が少ないシンプルボディ。いつもキレイに、気持ちよく使える清潔の工夫。
    用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)294(本体:247・便座:47)安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
  • 温水洗浄便座”シャワンザ” SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    温水洗浄便座”シャワンザ”

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌日出荷
    薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
    用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト
  • 温水洗浄便座”シャワンザ” SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    温水洗浄便座”シャワンザ”

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
    用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
  • 脱臭暖房便座 INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座

    INAX(LIXIL)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 脱臭暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 脱臭暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 普通便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸サイズ標準タイプ固定強化ボルト適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145Sフタの有無便フタ:なし
  • 暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)

    暖房便座(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 普通便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸サイズ大型タイプ固定強化ボルト適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器フタの有無便フタ:なし
  • 暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 普通便座(スローダウン付) INAX(LIXIL)

    普通便座(スローダウン付)

    INAX(LIXIL)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸色ブルーグレータイプスローダウン便座機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
  • オンザゴードライヤー ソリスジャパン

    オンザゴードライヤー

    ソリスジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト&ハイパワー&微弱風設定
    仕様●電源:120V、240V 50、60Hz●消費電力:1300W、1600W ●温風温度●▼温度3段階:High/73℃、Low/54 ℃、Breeze/37 ℃(毛髪から約2.5 cm)●▼風量2段階:強、微弱●電源コードの長さ:1.7 m●質量(本体):422g(ケーブル含む)●風量:1.28m3/分●風圧:3.6hPa●風速:11 m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●付属品:ノズルアズワン品番67-9280-16
  • バックスタンド ヒガノ

    バックスタンド

    ヒガノ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    32日以内出荷
    手洗い場消毒液スタンド付近へ設置を目的としています。 カバンを置くことで正しい手洗いアルコール消毒が徹底でき、ウィルス感染の予防効果を高めます。 手洗い場やアルコール消毒スタンド付近への設置に。
    仕様●幅(mm):320●奥行(mm):228●高さ(mm):578●オールステンレス製の衛生的なバック置き●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:249-7328アズワン品番67-5630-46
  • 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)

    瞬間式 温水洗浄便座

    Haier(ハイアール)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
    付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6質量(kg)約4.1電源電圧単相100V(50/60Hz共有)定格消費電力(W)1226(電気温水器1176・電気便座50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)【電気温水器】 温度過昇防止器/温度ヒューズ、【電気便座】温度過昇防止器/温度ヒューズ、【その他】漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6操作パネル袖リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131温水貯蔵方式瞬間式
  • LIXILサティスX 床上排水 INAX(LIXIL)

    LIXILサティスX 床上排水

    INAX(LIXIL)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用洗浄方式パワードライブ式
  • LIXILサティスX 床排水 INAX(LIXIL)

    LIXILサティスX 床排水

    INAX(LIXIL)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    4日以内出荷
    トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床排水(排水芯200mm)洗浄方式パワードライブ式
  • LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL)

    LIXILサティスX リトイレタイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    4日以内出荷
    トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    動作方式湯沸かし方式:瞬間式洗浄方式パワードライブ式
  • サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座 Janis(ジャニス工業)

    サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座

    Janis(ジャニス工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。本体に操作部が付いているタイプになります。
    形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300機能エコ機能:節電8時間切タイマー操作パネル壁掛け式洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)174清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
  • サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業)

    サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座

    Janis(ジャニス工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。
    形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)349機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
  • 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(上台) クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(上台)

    クリナップ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(上台)
    高さ(mm)1100奥行(mm)500
  • 洗面化粧台BTSシリーズ ウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ ウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷
    洗面化粧台BTSシリーズ ウォールキャビネット
    高さ(mm)460奥行(mm)320
  • 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)

    クリナップ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。
  • 洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(下台) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(下台)

    クリナップ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(下台)
    高さ(mm)675奥行(mm)445
  • 洗面化粧台BTSシリーズ サイド用ウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ サイド用ウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    洗面化粧台BTSシリーズ サイド用ウォールキャビネット
    高さ(mm)460奥行(mm)320
  • 洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット
    高さ(mm)400奥行(mm)500
  • 洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネット

    クリナップ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ミドルキャビネット
    高さ(mm)350奥行(mm)250間口(mm)650
  • 洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    5日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ ウォールキャビネット
    高さ(mm)410奥行(mm)320
  • 洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台)

    クリナップ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台)
    高さ(mm)725奥行(mm)250
  • 洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台) クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)

    クリナップ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)
    高さ(mm)790奥行(mm)500
  • 洗面化粧台ラクトワ ウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ ウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    5日以内出荷
    楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
    高さ(mm)400奥行(mm)300
  • 洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット

    クリナップ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット
    高さ(mm)410奥行(mm)320間口(mm)650
  • 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

    クリナップ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    5日以内出荷
    リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。
  • 洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ

    洗面化粧台ラクトワ (ミラーキャビネットのみ)

    クリナップ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    5日以内出荷
    楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
  • 洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ)

    クリナップ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    5日以内出荷
    シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
  • シャワートイレ VAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ VAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ