カテゴリ
絞り込み
定格消費電力(W)
ブランド
- モノタロウ(2)
- INAX(LIXIL)(295)
- TOTO(260)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- アサヒ衛陶(53)
- タカラスタンダード(52)
- クリナップ(38)
- ミナミサワ(24)
- ハウステック(22)
- Janis(ジャニス工業)(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- カクダイ(13)
- LIXIL(12)
- 山崎実業(11)
- 住実(11)
- 旭イノベックス(9)
- 東芝(8)
- さつき(7)
- 三菱電機(6)
- ダイソン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウォシュレット一体形便器 GG2
TOTO¥239,800~税込¥263,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用
TOTO¥249,800~税込¥274,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2
TOTO¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から66日以内出荷質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用
TOTO¥229,800~税込¥252,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から91日以内出荷質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800
TOTO¥249,800~税込¥274,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用
TOTO¥259,800~税込¥285,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用
TOTO¥229,800~税込¥252,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
お代理さま/INAX AWU802/505改装用
ミナミサワ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
お代理さま/TOTO US301C/401C改装用
ミナミサワ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
コーナー収納キャビネットS
TOTO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書色(本体/扉表./扉裏)ホワイト表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
タンクレス コンパクトジェットタオル
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4色ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12
モデアシリーズ化粧鏡 ハイクオリティ化粧鏡 スクエアデザインシリーズ(間口450mm)
TOTO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。 顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。仕様照明スイッチなしシリーズモデアシリーズ消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000光源LED(昼白色)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂色(フレーム)グレー間口W(mm)450








![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)