絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(255)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- HOJO(36)
- 光(32)
- 光モール(30)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(17)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
エコマーク認定(8)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(30)
サービス分類
- オーダー・加工(46)
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。

天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
パンチングボード
光(11件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
木目テープ
光(10件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
パンチングボード
光¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
ダイロートン ワイド直張
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(8枚)14日以内出荷直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW
DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
つめぴたッ 徳用箱入
ウイング(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(500個)当日出荷つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1ケース(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框
LIXIL¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から7日以内出荷長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
...