絞り込み
ブランド
- タイセイ
- DAIKEN(旧:大建工業)(257)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- HOJO(37)
- 光モール(33)
- 光(32)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ワールドガン ショート
タイセイ¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)335本体質量(g)370寸法(高さH×長さL)(mm)195×335
ワールドフォームアイボリー ノズル付き
タイセイ¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性
ワールドフォームアイボリー ノズル無し
タイセイ¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)容量(mL)750倍率(倍)(発泡)1.5~2ノズル無し使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)燃焼性自己消火性
ワールドガン ロング
タイセイ¥31,980税込¥35,1781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)1150本体質量(g)680寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150
ワールドガン ミドル
タイセイ¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)765本体質量(g)535寸法(高さH×長さL)(mm)195×765