絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,172)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(443)
  • エスロン(412)
  • オーティス(349)
  • 萩原(258)
  • アイホン(252)
  • 東リ(231)
  • ホームテイスト(191)
  • 明和グラビア(179)
  • TOSTEM(LIXIL)(167)
  • ニッサチェイン(130)
  • サンキン(127)
  • サンゲツ(127)
  • エスコ(125)
  • コンドーテック(119)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(114)
  • AICA(アイカ工業)(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のり付きバッカー タイセイ

    のり付きバッカー

    タイセイ
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ

    のり付きバッカー(10本1セット)

    タイセイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • ワールドフォームアイボリー ノズル付き タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル付き

    タイセイ
    4,298税込4,728
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

    タイセイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
    用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • ワールドガン ショート タイセイ

    ワールドガン ショート

    タイセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    長さ(mm)335本体質量(g)370寸法(高さH×長さL)(mm)195×335
  • コーナーバッファー のりなし タイセイ

    コーナーバッファー のりなし

    タイセイ
    289税込318
    1本
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • ワールドガン ロング タイセイ

    ワールドガン ロング

    タイセイ
    31,980税込35,178
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    長さ(mm)1150本体質量(g)680寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150
  • ワールドガン ミドル タイセイ

    ワールドガン ミドル

    タイセイ
    23,980税込26,378
    1丁
    3日以内出荷
    一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
    長さ(mm)765本体質量(g)535寸法(高さH×長さL)(mm)195×765
  • ワールドフォームアイボリー ノズル無し タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル無し

    タイセイ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)容量(mL)750倍率(倍)(発泡)1.5~2ノズル無し使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)燃焼性自己消火性
  • TA- 40 タイセイ

    TA- 40

    タイセイ
    499税込549
    1本(2m)
    4日以内出荷
    完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
    材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
  • フラットバー タイセイ

    フラットバー

    タイセイ
    489税込538
    1本(2m)
    4日以内出荷
    抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
    材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ寸法(mm)30
  • TA- 30 タイセイ

    TA- 30

    タイセイ
    399税込439
    1本(2m)
    4日以内出荷
    完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
    材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
  • フラットバー TF- 4 ジョイント タイセイ

    フラットバー TF- 4 ジョイント

    タイセイ
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ
  • フラットバー TF- 4 タイセイ

    フラットバー TF- 4

    タイセイ
    459税込505
    1本(2m)
    5日以内出荷
    抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
    材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア