絞り込み
ブランド
  • ステップライン
  • モノタロウ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(306)
  • TOSTEM(LIXIL)(235)
  • ノーブランド(186)
  • 創建(179)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • 南海プライウッド(147)
  • ウッドワン(115)
  • フクビ化学(105)
  • 朝日ウッドテック(88)
  • ノダ(84)
  • AICA(アイカ工業)(71)
  • YKK AP(67)
  • dialon(ダイアロン)(62)
  • 積水樹脂プラメタル(60)
  • HOJO(57)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
  • 東リ(48)
  • 永大産業(45)
  • 光モール(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 置き敷タイプOAフロア ステップライン

    置き敷タイプOAフロア

    ステップライン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
    用途オフィス用床材ブラック
  • 難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン

    難燃性置き敷タイプOAフロア

    ステップライン
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    3日以内出荷
    難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
    用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
  • OAフロア 樹脂スロープ ステップライン

    OAフロア 樹脂スロープ

    ステップライン
    8,198税込9,018
    1ケース(4個)
    翌々日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
    用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665
  • OAフロア ジョイント ステップライン

    OAフロア ジョイント

    ステップライン
    4,498税込4,948
    1セット(200個)
    翌々日出荷
    BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
    用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20ホワイト質量(g/個)0.7
  • OAフロア 専用補助脚 ステップライン

    OAフロア 専用補助脚

    ステップライン
    5,198税込5,718
    1ケース(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
    用途オフィス用床材材質ポリプロピレンブラック
  • OAフロア 専用補助脚 ステップライン

    OAフロア 専用補助脚

    ステップライン
    7,398税込8,138
    1ケース(100個)
    3日以内出荷
    サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
    用途オフィス用床材適合BFB50専用補助脚材質ポリプロピレンホワイト
  • BF SPACE BORDER ステップライン

    BF SPACE BORDER

    ステップライン
    6,398税込7,038
    1セット(80個)ほか
    3日以内出荷
    施工時の壁際処理、スロープ、框等の余分な隙間に!。3タイプの幅を組み合わせ、様々な隙間に対応可能。キャビネットも支える安心の耐荷重!壁際もしっかり支える耐荷重性能
    用途オフィス用床材材質再生ポリプロピレン
  • アルミかまち H25対応 ステップライン

    アルミかまち H25対応

    ステップライン
    9,698税込10,668
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    OAフロアBF-25対応のアルミかまちです。端部をしっかり固定し美しくカバーします。 。穴間隔:端から約100mmの所に1個目の穴、以降約300mm間隔での穴あけ(最後の端は約100mm)
    用途オフィス用床材材質アルミ押出型材 シルバー仕上げ(アルマイト)寸法(mm)2000
  • 配線ベースB(BF-25専用) ステップライン

    配線ベースB(BF-25専用)

    ステップライン
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    電話端子台や余長ケーブルなどを収納するスペースを設けるための配線ベース
    用途オフィス用床材
内装建材