絞り込み
ブランド
- ステップライン
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,182)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,944)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

置き敷タイプOAフロア
ステップライン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。用途オフィス用床材色ブラック
難燃性置き敷タイプOAフロア
ステップライン¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7色ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
OAフロア ジョイント
ステップライン¥4,498税込¥4,9481セット(200個)翌々日出荷BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20色ホワイト質量(g/個)0.7
OAフロア 樹脂スロープ
ステップライン¥8,198税込¥9,0181ケース(4個)翌々日出荷段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665
OAフロア 専用補助脚
ステップライン¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。用途オフィス用床材材質ポリプロピレン色ブラック
OAフロア 専用補助脚
ステップライン¥7,398税込¥8,1381ケース(100個)3日以内出荷サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。用途オフィス用床材適合BFB50専用補助脚材質ポリプロピレン色ホワイト
BF SPACE BORDER
ステップライン¥6,398~税込¥7,038~1セット(80個)ほか3日以内出荷施工時の壁際処理、スロープ、框等の余分な隙間に!。3タイプの幅を組み合わせ、様々な隙間に対応可能。キャビネットも支える安心の耐荷重!壁際もしっかり支える耐荷重性能用途オフィス用床材材質再生ポリプロピレン
アルミかまち H25対応
ステップライン¥9,698税込¥10,6681セット(2本)翌々日出荷OAフロアBF-25対応のアルミかまちです。端部をしっかり固定し美しくカバーします。 。穴間隔:端から約100mmの所に1個目の穴、以降約300mm間隔での穴あけ(最後の端は約100mm)用途オフィス用床材材質アルミ押出型材 シルバー仕上げ(アルマイト)寸法(mm)2000