絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(42)
- ブランドをもっと見る

クロス下地コーナーV-UP
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥36,980税込¥40,6781パック(100本)欠品中ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。仕様リブ付、パンチ穴2段寸法(mm)28×2500粘着剤有
NKVコーナー26S
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥36,980税込¥40,6781パック(100本)欠品中両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。 下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。仕様パンチ穴:2段材質塩ビ寸法(mm)26×2500粘着剤有
省力型(クイサキ)コーナー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥27,980~税込¥30,778~1パック(100本)翌々日出荷から4日以内出荷基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。 ・角が硬い 角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。 ・両端が薄い 下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。 パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。 ・両面テープ 初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。全長(mm)2500
NKA4Rコーナー15X27PT
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥28,980税込¥31,8781パック(100本)4日以内出荷仕様パンチ穴:1段・3段材質ABS複合樹脂寸法(mm)15×27×2500粘着剤有
シャープコーナー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥37,980税込¥41,7781パック(100本)4日以内出荷基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。 樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。仕様パンチ穴:2段材質ABS複合樹脂寸法(mm)27×2500粘着剤有
DX-KPコーナー25(非塩ビ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥29,980税込¥32,9781パック(100本)4日以内出荷仕様パンチ穴:2段材質ABS複合樹脂寸法(mm)25×2500粘着剤有
DX-KPフリーコーナー26
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴2段幅(mm)26(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
DX-15Rコーナー32(足付)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥23,980税込¥26,3781パック(50本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
DX-10Rコーナー32
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥23,500税込¥25,8501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)全長(mm)2430接着剤有り
DX-KP6Rコーナー30
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
DX-KP4Rコーナー26
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,000税込¥20,9001パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴2段幅(mm)26(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
DX-KPコーナー30
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
DX-KPコーナー25
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,000税込¥20,9001パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴2段幅(mm)25(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
KPコーナー25
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥16,000税込¥17,6001パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴2段幅(mm)25(中心より)全長(mm)2430接着剤無し