絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(257)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- HOJO(37)
- 光モール(33)
- 光(32)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
20ページ目: 内装建材
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
アートカラーRKP かん合タイプ用 ヤク物コネクター Uエンドタイプ
積水樹脂プラメタル¥929税込¥1,0221個4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプアートカラー用エンド役物コネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥789~税込¥868~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプアートカラー用出隅R役物コネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーSKW 準不燃 化粧タイル
積水樹脂プラメタル¥369~税込¥406~1枚4日以内出荷から8日以内出荷機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。使い勝手の良いタイルサイズ。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタブライトMB 見切材 Zタイプ専用コネクター
積水樹脂プラメタル¥729~税込¥802~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。材質ステンレス箔+アルミ型材色ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥699税込¥7691個4日以内出荷かん合タイプメタカラー用エル型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-24U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エルヒラ型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥549税込¥6041個4日以内出荷かん合タイプメタカラー用エル型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)600
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)450
仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 白無地
ウッドワン¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷から6日以内出荷間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。厚さ(mm)27色ホワイト奥行(mm)300
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーなしタイプ 2系統制御用
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度60℃タイプメーカー商品コード707344
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度60℃タイプメーカー商品コード707345
床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度60℃タイプメーカー商品コード707388
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 2系統制御用
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度50℃タイプメーカー商品コード707440
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度50℃タイプメーカー商品コード707438
床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度50℃タイプメーカー商品コード707439
床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーなしタイプ 2系統制御用
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度40℃タイプメーカー商品コード707882
床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーなしタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度40℃タイプメーカー商品コード707880
床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷インテリジェント通信対応対応機種温水温度40℃タイプメーカー商品コード707881
コンビットグラードプラス152
ウッドワン¥19,980~税込¥21,978~1箱(6枚)5日以内出荷から6日以内出荷世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グランドフローリング L-45
ウッドワン¥22,980~税込¥25,278~1箱(24枚)5日以内出荷から6日以内出荷艶を抑えたマットな質感で、無垢材のような素材感を演出する仕上げにブラッシュアップしました。銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した高性能な遮音フローリング。幅の広い145mmの単板を表面に使用。床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)900幅(mm)145厚さ(mm)13シリーズ遮音フローリング適合規格4VOCホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リモデル框6TⅡ
DAIKEN(旧:大建工業)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1本)6日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材。対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄厚さ(mm)6.3基材MDF表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥58,980税込¥64,8781箱(24枚)5日以内出荷トレンドを映した豊富な色柄バリエーションが魅力。歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12.3基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-45/△LL(I)-4床暖房対応
ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980税込¥72,5781箱(20枚)5日以内出荷流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。長さ(mm)905幅(mm)180厚さ(mm)13.8基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-45/△LL(I)-4床暖房対応
ハピアオトユカ40 ベーシック柄(147幅)
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980税込¥72,5781箱(24枚)5日以内出荷人気の艶消し仕上げが魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)14.5基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-40/△LL(I)-5等級床暖房対応
ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥69,980税込¥76,9781箱(24枚)5日以内出荷トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)14.5基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-40/△LL(I)-5等級床暖房対応
ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥43,980税込¥48,3781箱(6枚)5日以内出荷艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)床暖房対応
ワールドガン ロング
タイセイ¥31,980税込¥35,1781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)1150本体質量(g)680寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150
ワールドガン ミドル
タイセイ¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)765本体質量(g)535寸法(高さH×長さL)(mm)195×765