絞り込み
ブランド
- ROOMMATE
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- TOEX(LIXIL)(73)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- NASTA(ナスタ)(13)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- リーベックス(7)
- DXアンテナ(6)
- YKK AP(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- OLISU(3)
- ブランドをもっと見る

カメラ付きコードレステレビドアホン
ROOMMATE¥8,998税込¥9,8981セット6日以内出荷チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書その他夜間撮影:赤外線LED寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20質量(g)受信機:134、送信機53電源USB Type-C DC5V/2A通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで解像度【ビデオ】640×480耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)最低被写体照度(Lux)0.8音声内蔵スピーカーとマイク画角85°ストレージ128GB/MPEG