絞り込み
ブランド
- エコー総合企画
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- NASTA(ナスタ)(11)
- リーベックス(7)
- DXアンテナ(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- カシムラ(2)
- シャープ(1)
- 新コスモス電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- シナジー(1)
- ハイロジック(1)
- TP-LINK(1)
- GLANSHIELD(1)
- ブランドをもっと見る

携帯受信表示機 (強バイブレーション)
エコー総合企画¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)寸法(mm)51×129×H21色ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)