605件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホンモニター付き子機(据置・壁取付両用型)アイホン
69,980税込76,978
1個
欠品中
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
モニター付き親機(据置・壁取付両用型) アイホンモニター付き親機(据置・壁取付両用型)アイホン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
電気錠3か所接続アダプター アイホン電気錠3か所接続アダプターアイホン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)アイホン
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン映像長距離・監視カメラ接続アダプターアイホン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
増幅分配器 アイホン増幅分配器アイホン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
集合玄関機用パネル(W400×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W400×H360)アイホン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DMBOX、VX-DLMBOX、VHX-D-BOX
集合玄関機用パネル(W270×H360) アイホン集合玄関機用パネル(W270×H360)アイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品、取付金具付材質自己消火性樹脂適合ボックスVX-DLBOX、VGX-DBOX、VEX-DBLBOX
集合玄関機用パネル(W300×H400) アイホン集合玄関機用パネル(W300×H400)アイホン
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂
集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なし アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なしアイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
集合玄関機用パネル(W200×H350) アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)アイホン
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホンモニター無し親機(非常ボタン付き)アイホン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
緊急ボタン シャープ緊急ボタンシャープ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
受話器 アイホン受話器アイホン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品電源コード2.2m
ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPAワイヤレスチャイムチーク調受信器ELPA
3,132税込3,445
1個
翌々日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
映像住戸アダプター アイホン映像住戸アダプターアイホン
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
小型映像住戸アダプタ アイホン小型映像住戸アダプタアイホン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂
カメラ付住戸玄関子機 アイホンカメラ付住戸玄関子機アイホン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
増設選局部(40局) アイホン増設選局部(40局)アイホン
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1.9エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス1ネットワークの接続局数40
増設選局部(20局) アイホン増設選局部(20局)アイホン
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給1ネットワークの接続局数20
ドアホンアダプタ1局用 アイホンドアホンアダプタ1局用アイホン
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
仕様(局数)1局材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約160電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
セキュリティ親機(住戸用) アイホンセキュリティ親機(住戸用)アイホン
49,980税込54,978
1台
欠品中
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
材質樹脂形状カセット式パールホワイト質量(g)200入力容量2.9VA電源電圧AC100V、50/60Hz出力電圧(V)DC6出力電流(mA)DC200
遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン遠隔試験機能付玄関子機パネルナシアイホン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
ページングアンプ・10W アイホンページングアンプ・10Wアイホン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
音量調節つまみによる出力音量の調整
仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
ページングアダプタ アイホンページングアダプタアイホン
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上
主装置(1系統用) アイホン主装置(1系統用)アイホン
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
5局用ターミナルボックス アイホン5局用ターミナルボックスアイホン
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)約50
モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホンモニター付増設親機(解錠ボタン付)アイホン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
緊急通報装置 アイホン緊急通報装置アイホン
52,980税込58,278
1台
当日出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)質量(g)約800(電池含む)備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10W以下電源電圧AC100V 50/60Hz電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)録音時間最大10秒停電補償時間約3時間適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数最大16台
タウンチャイム アイワ金属タウンチャイムアイワ金属
3,998税込4,398
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
ドアホン親機 アイホンドアホン親機アイホン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMTナカバヤシ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
フルカラー新金属大型プレート WNシリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属大型プレート WNシリーズPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
仕様●幅(mm):78●長さ(mm):133●高さ(mm):82●コード番号:158-4625アズワン品番67-9195-91
フルカラー新金属カバープレート WNシリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属カバープレート WNシリーズPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様●高さ(mm):134●長さ(mm):263●幅(mm):42●コード番号:159-2536アズワン品番67-9194-98
フルカラーモダン丸型カバープレート WN7090シリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン丸型カバープレート WN7090シリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様●長さ(mm):210●高さ(mm):128●幅(mm):118●コード番号:157-9964アズワン品番67-9195-19
フルカラー2連接穴モダンプレート WN8400シリーズ Panasonic(パナソニック)フルカラー2連接穴モダンプレート WN8400シリーズPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
仕様●長さ(mm):128●幅(mm):115●高さ(mm):142●コード番号:158-9392アズワン品番67-9195-82
ビデオインターコム HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターコムHIKVISION(ハイクビジョン)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム