ガーデンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷から8日以内出荷
仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
ガーデンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
ガーデンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
LED一体型幅(mm)60出幅(mm)100埋め込み深さ(mm)300消費電力(W)3.7色温度(K)2700演色指数(Ra)83光源寿命40000時間
エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型幅(mm)60色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間出幅(mm)100演色指数(Ra)83
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります