ソーラーアプローチライト センサー式
ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
- 用途
- お庭や玄関などの照明に
- 材質
- アルミニウム、ガラス、ABS
- 質量(g)
- 1272
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)
- 全光束(Lm)
- 常時50、センサー感知後最大1000
- バッテリー
- リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
- 連続点灯時間
- 最長約40時間(満充電時)
- ソーラーパネル種類
- 単結晶ソーラーセル
- 点灯色
- 昼白色
- 防水性
- IP65
- 内容量
- 1個
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ





















