曜日別特売

ソーラー庭園灯

ソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラーソーラー庭園灯 - GWソーラー

ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間選び。昼光色・白色・電球色・カラー7色選び。4種速度の色循環でグラデーション色作り。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
セット内容
本体、アンカー、リモコン
材質
PE、ABS
バッテリー
ライト本体/リチウムイオン充電池3.7V2000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個
連続点灯時間
夜間自動制御点灯または3/5/8/10時間
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼光色/電球色/白色、カラー色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、パープル)
防水性
IP65
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77799018GW-RMDO315/V-382070ボール380×350(アンカー含まず)100
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌日出荷
77799070GW-RMDO315/V-452900ボール450×420(アンカー含まず)200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする