ソーラー電源センサーねこライト
庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト
太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。
暗くなると自動で点灯!
電気代0円、とっても経済的
点灯時間約5~6時間(フル充電時)
玄関に、お庭に
防水IPX4
リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!
ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪
3ヶ月間保証書付き
- セット内容
- 本体(ねこ)、ランタン
- 材質
- エポキシ樹脂+PVC
- 質量(g)
- 本体:(約)800~1,000
- 電源
- ソーラー充電
- 連続使用時間
- 約5~6時間
- 充電時間
- 約8~10時間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)23.7×14×26.8
- 防水性
- IPX4
- 内容量
- 1個
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ





















