ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)
ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
- 用途
- お庭や玄関などの照明に
- セット内容
- 本体、リモコン
- 材質
- スチール、ガラス
- 連続点灯時間
- 夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間
- ソーラーパネル種類
- 単結晶ソーラーセル
- 点灯色
- 昼光色/電球色/白色
- 防水性
- IP65
- 内容量
- 1個
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ























