470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
  • ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質スチール
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セットほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミアコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
    用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ色シルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー

    オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス

    タカショー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
    用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
  • アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ

    アメリカンフェンス用ジョイント金具

    ダイマツ
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキ色シルバー質量(g)約90
  • アメリカンフェンス用固定ベース ダイマツ

    アメリカンフェンス用固定ベース

    ダイマツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
    材質メッキ色シルバー質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • アメリカンフェンス SF9060 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9060

    不二貿易
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
  • アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善)

    アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
    用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
  • アルミボーダーフェンス専用スタンド YAMAZEN(山善)

    アルミボーダーフェンス専用スタンド

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
    用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
  • アメリカンフェンス用ヒンジ ダイマツ

    アメリカンフェンス用ヒンジ

    ダイマツ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    材質メッキ色シルバー質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
  • 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)

    天然木アコーディオンラティス

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
    用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
  • アメリカンフェンス ダイマツ

    アメリカンフェンス

    ダイマツ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    4日以内出荷
    お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
    材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ色シルバー直径(Φmm)31.8
  • オレフェンス アルマックス

    オレフェンス

    アルマックス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    5日以内出荷
    工具なしで折りたためる。折りたためることで強風対策が可能。横並びに連結が可能。簡単組立/簡単設置。脚が付属の自立型。錆に強いアルミ製
    用途玄関前の目隠し。オフィスなどの室内。隣家との境界に
  • 金網 ひし形金網(ビニール被覆) 南金網工業

    金網 ひし形金網(ビニール被覆)

    南金網工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    4日以内出荷
    ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
    用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。付属品金網つなぎ線1本付材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線色ライトグリーン長さ(m)5端末仕様完全ナックル線径(mm)3.2
  • 金網 ひし形金網(2種メッキ) 南金網工業

    金網 ひし形金網(2種メッキ)

    南金網工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    4日以内出荷
    2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)付属品金網つなぎ線1本付材質2種亜鉛メッキ鉄線色めっき色長さ(m)5端末仕様完全ナックル線径(mm)2
  • メッシュフェンスG型 本体 四国化成

    メッシュフェンスG型 本体

    四国化成
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    11日以内出荷
    種類本 体主要材質スチール
  • ハイグリッドフェンスUF8型 継手セット TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 継手セット

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    セット内容継手(10コ入)、トラスネジ(10本入)
  • アメリカンフェンス用柱 ダイマツ

    アメリカンフェンス用柱

    ダイマツ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
    付属品黒キャップ材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ厚さ(mm)4.5質量(kg)約2色シルバー直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
  • アルミ製フェンス パックス工業

    アルミ製フェンス

    パックス工業(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
    材質アルミ製(カラーアルマイト)質量(kg)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
  • DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm(組立品) サクリア

    DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm(組立品)

    サクリア
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    8日以内出荷
    DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスです。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。一部組み立て作業があります。
    用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ幅(mm)900質量(kg)約11高さ(mm)1800奥行(mm)50
  • メッシュフェンスG型 支柱金具セットB 四国化成

    メッシュフェンスG型 支柱金具セットB

    四国化成
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    11日以内出荷
    種類支柱金具セットB寸法(幅W×高さH)(mm)H12用主要材質スチール
  • メッシュフェンスG型 自由支柱 四国化成

    メッシュフェンスG型 自由支柱

    四国化成
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    11日以内出荷
    種類自由支柱主要材質スチール
  • アーバンフェンス エクスタイル

    アーバンフェンス

    エクスタイル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    3日以内出荷
    アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
    用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS幅(mm)120厚さ(mm)10質量(kg)1.4
  • アメリカンフェンスブラック ダイマツ

    アメリカンフェンスブラック

    ダイマツ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    6日以内出荷
    無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
    用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチール色ブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装
  • アメリカンフェンス SF9015 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9015

    不二貿易
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×150cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×1500
  • アメリカンフェンス SF9012 不二貿易

    アメリカンフェンス SF9012

    不二貿易
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×120cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×1200
  • アメリカンフェンス用ラッチ ダイマツ

    アメリカンフェンス用ラッチ

    ダイマツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    フェンスと直径48.6mmの柱にも使用できる、アメリカンフェンス専用のドアラッチになります。 柱のパイプを挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様です。
    材質ドブメッキ色シルバー質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×40×50
  • アメリカンフェンス杭用黒キャップ ダイマツ

    アメリカンフェンス杭用黒キャップ

    ダイマツ
    ¥819税込¥901
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
    用途杭用キャップ色ブラック高さ(mm)27内径(Φmm)32外径(Φmm)34
  • 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業

    金網 ひし形金網(3種メッキ)

    南金網工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    4日以内出荷
    3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
    用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。付属品金網つなぎ線1本付材質3種亜鉛メッキ鉄線色めっき色長さ(m)5端末仕様完全ナックル
  • フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ TOEX(LIXIL)

    フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ

    TOEX(LIXIL)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    9日以内出荷
    プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
    セット内容フェンス本体1枚
  • フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
  • フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)

    フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    翌々日出荷
    DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
    用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
  • 人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善)

    人工木製 目隠しフェンス

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷
    耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
    用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
  • メッシュフェンスG型 支柱金具セットA 四国化成

    メッシュフェンスG型 支柱金具セットA

    四国化成
    ¥729税込¥802
    1セット
    11日以内出荷
    種類支柱金具セットA寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用主要材質スチール

『塀・フェンスまわり』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュフェンス