絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 215×20(1)
- 560×1500(1)
- 720×1500(1)
- 900×1490(1)
- 900×1780(1)
- 900×1800(1)
- 1200×730(1)
- 1200×790(1)
- 1200×1490(1)
- 1200×1800(1)
- 1205×1490(1)
- 1205×1800(1)
- 1300×720(1)
- 1972×540(1)
- 1972×720(1)
- 1972×1000(1)
- 1996×540(1)
- 1996×720(1)
- 2000×1000(1)
- 2500×1035(1)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
1205×1490(1)
1205×1800(1)
1300×720(1)
1972×540(1)
1972×720(1)
1972×1000(1)
1996×540(1)
1996×720(1)
2000×1000(1)
2500×1035(1)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
メッシュフェンス M0
積水樹脂(19件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚3日以内出荷丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台ほか当日出荷から4日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
メッシュフェンス G-10-R
積水樹脂(20件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚3日以内出荷施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
アルミアコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
アメリカンフェンス用ヒンジ
ダイマツ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキ色シルバー
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
天然木アコーディオンラティス
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
メッシュフェンス G-10門扉 片開き
積水樹脂(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1セット15日以内出荷門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
結合コイル(ステンレス線)
南金網工業(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(100本)ほか4日以内出荷ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。色ステンレス色材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)300外径(mm)50線径(mm)3.2