絞り込み
ブランド
  • サンポール(403)
  • 帝金(193)
  • ニッサチェイン(121)
  • サンキン(120)
  • UNION(ユニオン)(97)
  • エスコ(81)
  • 中部コーポレーション(77)
  • TOEX(LIXIL)(49)
  • 水本機械製作所(46)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(40)
  • カネソウ(40)
  • ダイケン(38)
  • 積水樹脂(22)
  • ヨドコウ(11)
  • RS PRO(10)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • Bulls(ブルズ)(7)
  • TOKO[建材](6)
  • 片岡産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車庫まわりとは、ガレージやカーポート、自転車置き場などの設備のことです。車止めやチェーンも車庫まわりには不可欠なアイテムで、ステンレスやスチールのような風雨にさらされても傷みにくく、丈夫な素材を選択すると良いでしょう。適切な設備を備えることにより、セキュリティーを強化して安全な住まいを実現する目的も果たせます。
1,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックチェーン箱入 ハイロジックプラスチックチェーン箱入ハイロジック(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
チェーン・鎖シリーズ
バリカー ピラー型(スチール製) 帝金バリカー ピラー型(スチール製)帝金(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
スプリングスナップ ニッサチェインスプリングスナップニッサチェイン
199税込219
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法B(mm)7
キーリング ニッサチェインキーリングニッサチェイン
169税込186
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
リンクCタイプチェーン ニッサチェインリンクCタイプチェーンニッサチェイン
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質
サイクルスタンド ダイケンサイクルスタンドダイケン(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
マンテルクロームチェーン ニッサチェインマンテルクロームチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
材質表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ガードパイプ 満点商会ガードパイプ満点商会(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
フリーチェイン クローム ニッサチェインフリーチェイン クロームニッサチェイン
169税込186
1本
当日出荷
材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
バリカー 横型(スチール製) 帝金バリカー 横型(スチール製)帝金(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなしサンポール
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約3.9タイプピラー形状ベース式フックなし寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850ポール径(Φmm)60.5
ダブルリング ニッサチェインダブルリングニッサチェイン(3件のレビュー)
189税込208
1箱(16個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプセーフラン安全用品
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に幅(mm)約1220地上高さ(mm)915管径(Φmm)114厚さ(mm)3寸法(mm)ベースプレート:約203×203材質スチール(表面パウダーコーティング)付属品設置用ボルト付属アズワン品番64-8331-96関連資料(0.34MB)取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
アーチ FAA-7 サンポールアーチ FAA-7サンポール
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール両フックサンポール(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
フリーチェイン ステンレス ニッサチェインフリーチェイン ステンレスニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金バリカー ピラー型(ステンレス製)帝金(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし サンポールピラーFPA-11 車止めスチールフックなしサンポール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキンメドーマルク 鉄製ポストタイプサンキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式高さ(mm)(地上高さ)850
マンテルチェーン スチール TRUSCOマンテルチェーン スチールTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール片フックサンポール
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラーフック片フックポール径(Φmm)60.5
アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポールアーチ 車止め 固定式(スチール)サンポール(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェインステンレスリンクCタイプチェーンニッサチェイン
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)片岡産業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付仕様固定式
サンポール  車止め スチールアーチ サンポールサンポール 車止め スチールアーチサンポール(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール片フックサンポール(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール両フックサンポール
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
リング ニッサチェインリングニッサチェイン
179税込197
1箱(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ニッサチェインステンレスマンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなしサンポール
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業エクセレントバリカー ポスト(スチール製)片岡産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ エスコプラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズエスコ
660税込726
1本
翌々日出荷
仕様●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mmアズワン品番68-1877-11
ガードパイプ MGU-486SN 満点商会ガードパイプ MGU-486SN満点商会
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
シルバーグレー寸法H(mm)700寸法W(mm)450パイプ径(Φmm)48.6
ユニクロ鉄リンクC ニッサチェインユニクロ鉄リンクCニッサチェイン
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から4日以内出荷
チェーン ニッサチェインチェーンニッサチェイン
699税込769
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金横型スタンダード(スチールタイプ)帝金
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
アーチ FAH-7 サンポールアーチ FAH-7サンポール(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から25日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)帝金(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
...
まわり止め特集
おすすめ人気ランキング
車庫まわり