絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(61)
- サンポール(27)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- サンセルフ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
車庫まわりとは、ガレージやカーポート、自転車置き場などの設備のことです。車止めやチェーンも車庫まわりには不可欠なアイテムで、ステンレスやスチールのような風雨にさらされても傷みにくく、丈夫な素材を選択すると良いでしょう。適切な設備を備えることにより、セキュリティーを強化して安全な住まいを実現する目的も果たせます。

バリカー ピラー型(スチール製)
帝金(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。材質(支柱)スチール製
ステンレスマンテルチェーン
ニッサチェイン¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボラード
セーフラン安全用品¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の 高いバリカーです。 厚さ3mmの丈夫な作りです。 ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを 持たせた穴形状で施工しやすくなっています。 警告色で視覚的に衝突回避サポート。 屋内外を問わずご使用いただけます。用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。付属品取付用アンカー仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5色黄高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85
バリカー ピラー型(ステンレス製)
帝金(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ステンレスリンクCタイプチェーン
ニッサチェイン¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
ソフトコーンM1000 アンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC色オレンジ高さ(mm)1000
マンテルチェーン スチール
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
バリカー 横型(スチール製)
帝金(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
マンテルチェーン ステンレス
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
車止め 上下式キャップ付 Φ48.6 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)48.6×t1.5×H700
ポストタイプ スチール製(FP-6)
サンキン¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)3.5タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850
ステンレス二重チェーン
ニッサチェイン¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン
ニッサチェイン¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン
ニッサチェイン¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートタイプ スチール製(F4B-7)
サンキン¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
ステンレスワイドマンテルチェーン
ニッサチェイン¥13,900税込¥15,2901巻当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304寸法A(mm)13.21巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)100表面処理電解研磨寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)378RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥839~税込¥923~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8