絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- エスロン(473)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- アイモニカ(20)
- タキロンシーアイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

棟瓦 6寸三角棟(小)
AirRoof(富士スレート)¥1,598税込¥1,7581枚(2.8kg)4日以内出荷材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.8認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×210対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・フレンチ 箱瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(3.3kg)4日以内出荷ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)335×45対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・フレンチ 袖瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,198税込¥1,3181枚(3.4kg)4日以内出荷ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.4認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)363×45対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・ドリーム 桟瓦
AirRoof(富士スレート)¥2,898税込¥3,1881ケース(4枚)3日以内出荷エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
KMEW(ケイミュー)¥5,798税込¥6,3781ケース(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥399税込¥4391本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き
岩井工業所¥56,980~税込¥62,678~1セット7日以内出荷出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m出幅(mm)1000
隙間風対策用 アルミ 汎用モヘアアタッチメント面付けタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1本7日以内出荷から15日以内出荷ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。材質アルミ長さ(mm)4500
換気棟2P 4~6寸用
ヨネキン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から6日以内出荷用途屋根用付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂長さ(mm)1980呼称2P適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。有効換気面積(cm2)338.4/本面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
方形換気塔 4~6寸用
ヨネキン¥49,980税込¥54,9781本11日以内出荷4方向より効率よく排気することができます。用途屋根用付属品取付ビス 12本、捨水切 L=500mm 4本材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t寸法(mm)542×542適合材厚み5mm以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。有効換気面積(cm2)304.8/本面積(m2)基準小屋裏面積:48.6/本対応勾配4.0寸~6.0寸
テンキャップ スレート屋根用
カシレキ¥7,298~税込¥8,028~1ケース(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2色ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1箱(150個)当日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)翌々日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
シートスタット 本体のみ スチール
平田ネジ¥29,980~税込¥32,978~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10