庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出幅(mm)から絞り込む
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    5,170税込5,687
    1台
    6日以内出荷
    出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ

    アルフィン(旧:共和)
    36,060税込39,666
    1枚
    6日以内出荷
    アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    5,790税込6,369
    1台
    6日以内出荷
    出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150サービス分類オーダー・加工
  • コンバイザー シンプルスタイル YKK AP

    コンバイザー シンプルスタイル

    YKK AP(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
    用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    9,490税込10,439
    1台
    6日以内出荷
    出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ

    アルフィン(旧:共和)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    10,180税込11,198
    1台
    6日以内出荷
    出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    出幅350mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF73シリーズ質量(kg/m)5.2表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)350材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF78シリーズ(出幅450mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF78シリーズ(出幅450mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    出幅450mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF78シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)450材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    出幅400mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF76シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)400材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    9,800税込10,780
    1台
    6日以内出荷
    出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
  • RSバイザー 20型 ダイケン

    RSバイザー 20型

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
    材質アルミ出幅(mm)200
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    出幅500mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF79シリーズ質量(kg/m)7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)500材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-1 先端流し アルミ型材薄型庇 アームレスタイプ

    アート技研工業
    10,460税込11,506
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 支持アーム不要 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:RT、S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)500~1200サービス分類オーダー・加工
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    建物のエントランスや窓まわりを雨や日差しから守るひさしです。豊富なサイズを取り揃え、住宅から店舗・公共施設まで幅広く対応します。※固定用ステー付のタイプとなります。
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし

    アルフィン(旧:共和)
    31,980税込35,178
    1枚
    6日以内出荷
    フラット面がうつくしいスリムタイプ!アルポリック(R)/frを使用した1枚パネルのひさし。色ムラの少ない塗?面と平滑性で、大面積フラットパネルの美しさを表現します。本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げのアルポリックを本体パネルに使用した庇です。アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】381kgf/m2をクリア(出幅:600mm 全長:1400mm、鉄板10kg×32枚として)性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム、芯材/fr樹脂(本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用)全長(mm)900~3000シリーズAP60シリーズ色(パネル)シルバーメタリック/ステンカラーメタリック/ブラック(※本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラー、ブラックです)出幅(mm)100~600パネル厚(mm)8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF796シリーズ質量(kg/m)8.3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)600材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • コンバイザー モダンスタイル YKK AP

    コンバイザー モダンスタイル

    YKK AP
    9,998税込10,998
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP

    コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様

    YKK AP
    18,980税込20,878
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 YKK AP

    コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様

    YKK AP
    17,980税込19,778
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • 【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】ALF2740-3-2 基部流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ

    アート技研工業
    138,150税込151,965
    1セット
    6日以内出荷
    ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口仕様化粧ボーダー:R.S厚さ(mm)27全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー、ブラック出幅(mm)1100~1500サービス分類オーダー・加工
  • アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所

    アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

    岩井工業所
    56,980税込62,678
    1セット
    7日以内出荷
    出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
    材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m出幅(mm)1000
  • RSバイザー 30型 ダイケン

    RSバイザー 30型

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
    材質アルミ出幅(mm)300
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF795シリーズ(出幅550mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF795シリーズ(出幅550mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    出幅550mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF795シリーズ質量(kg/m)7.4表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)550材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    7,198税込7,918
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
  • アルミ軽量ひさし RSM(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSM(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    9,398税込10,338
    1台ほか
    4日以内出荷
    出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
  • アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1セットほか
    4日以内出荷
    雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    9,698税込10,668
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
    ブラック出幅(mm)600
  • シンプル庇 日本化学産業

    シンプル庇

    日本化学産業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
    用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
  • 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    139,000税込152,900
    1セット
    16日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ

    アート技研工業
    43,900税込48,290
    1セット
    16日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業

    【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ

    アート技研工業
    119,000税込130,900
    1セット
    11日以内出荷
    AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10全長(mm)900~3000シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業

    【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ

    アート技研工業
    39,900税込43,890
    1セット
    11日以内出荷
    AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
    用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10全長(mm)900~3000シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき アート技研工業

    【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき

    アート技研工業
    29,690税込32,659
    1セット
    6日以内出荷
    さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 低価格を実現したシンプルな樋つき庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
    用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー出幅(mm)350サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし アート技研工業

    【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし

    アート技研工業
    24,620税込27,082
    1セット
    6日以内出荷
    さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
    用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上全長(mm)900~4000シルバー、ステンカラー出幅(mm)300~400サービス分類オーダー・加工

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

ひさし特集
おすすめ人気ランキング
庇(ひさし)