絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- ダイケン(461)
- エスロン(442)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(22)
- アイモニカ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス煙突 Hトップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷熱効率のよい排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
田中金属製作所(金属屋根部品)¥4,898~税込¥5,388~1袋(50個)5日以内出荷から7日以内出荷ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。外径(Φmm)山座:30ナット5/16
W800型角波 0.50mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色長さ(mm)2000形状角波ピッチ(mm)133.3板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800質量(kg/枚)7.5断熱材4ミリポリ貼り加工が可能です各種認証不燃認定NM8697山高さ(mm)73、働き山高:16働き幅(mm)800
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配
オーティス¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷仕様4寸勾配サイズ4寸勾配適合メーカーパナソニック(ナショナル)
ヨドプリント クリーンホワイト
ヨドコウ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)3日以内出荷色クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,800税込¥10,7801台6日以内出荷出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,490税込¥10,4391台6日以内出荷出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200サービス分類オーダー・加工
ツタワンDⅡ 水垢防止部材
アイモニカ¥739税込¥8131袋(2個)5日以内出荷窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。5ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂色ニューグレー本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
軽量ポリカ波板 ライト 乳白
アイリスオーヤマ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート色乳白高さ(mm)9.4奥行(mm)655板厚(mm)0.4
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ
アルフィン(旧:共和)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工













































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)