絞り込み
ブランド
  • NSP(208)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(71)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(62)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(31)
  • 未来樹脂(28)
  • 東海建商(28)
  • AOI(27)
  • タイセイ(25)
  • プラテック(20)
  • 乾産業(16)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • タキロンシーアイ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド

    塗装コンクリート型枠用合板 イエロー

    ノーブランド(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
    用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • コンクリート型枠用合板 ノーブランド

    コンクリート型枠用合板

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性に優れた合板です。
    用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    439税込483
    1束(50枚)ほか
    翌日出荷
    製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
    用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP再生ブラック(BKRCP)
  • ホッカイボイド 2m 北海紙管

    ホッカイボイド 2m

    北海紙管(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
  • 備えあれ板コンパクト 日大工業

    備えあれ板コンパクト

    日大工業
    16,980税込18,678
    1セット(1セット×3枚)
    当日出荷
    簡単らくらく設置。突然の豪雨でも大切な家屋を守る。突然の豪雨時の浸水対策として。軽量(1枚当たり1.3kg)でスポーディに設置が可能。ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。持ち手がついて持ち運びが便利。不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。繰り返しご利用いただけます。
    用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に材質ポリエチレン質量(g)3900寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×25×20
  • のり付きバッカー タイセイ

    のり付きバッカー

    タイセイ
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ

    のり付きバッカー(10本1セット)

    タイセイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
    用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
  • ブロックゴム(SBR) 篠田ゴム

    ブロックゴム(SBR)

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブロックの形をしたゴムです。
    用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッカイボイド 1m 北海紙管

    ホッカイボイド 1m

    北海紙管(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    当日出荷から14日以内出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
  • ライズプレート 八幡ねじ

    ライズプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
    用途高さを調整するときに使用します。
  • 溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ(3件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
  • 耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm) 玉川窯業

    耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)

    玉川窯業
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    11日以内出荷
    耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
    用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
  • パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)

    パイプフィルター

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
    用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
  • ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペース

    ASコンクリートスペーサー サイコロ

    アートスペース
    529税込582
    1箱(6個)ほか
    翌々日出荷
    最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
    強度(設計基準)50N
  • バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(有孔)

    東洋化工(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • キッスシーラーW AOI

    キッスシーラーW

    AOI(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
    用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • ライナースペーサー アラオ

    ライナースペーサー

    アラオ
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
    用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂
  • ケンタイト AOI

    ケンタイト

    AOI(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • コンクリートサイコロ 京都スペーサー

    コンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    1,398税込1,538
    1箱(6個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • 異形棒鋼 ノーブランド

    異形棒鋼

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(黒皮)
  • 透水シート タキロンシーアイ

    透水シート

    タキロンシーアイ(12件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
  • バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工

    バイドレーンダブル管キャップ

    東洋化工(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 建具用調整スペーサー TOSTEM(LIXIL)

    建具用調整スペーサー

    TOSTEM(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます
    材質ポリプロピレン
  • ボイドハズシ 土牛

    ボイドハズシ

    土牛(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
    全長(mm)480質量(g)1050
  • スリーブキャッチャー アカギ

    スリーブキャッチャー

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
    対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
  • クニシール C-31 クニミネ工業

    クニシール C-31

    クニミネ工業
    24,980税込27,478
    1箱(1m×20本)
    当日出荷
    ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
    用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
  • (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 B

    コンドーテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストコン ジャストボンド付 BiC

    ジャストコン ジャストボンド付

    BiC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
    付属品ジャストボンドタイプ面落ち
  • バイドレーンダブル管ソケット 東洋化工

    バイドレーンダブル管ソケット

    東洋化工(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • Pコン TRUSCO

    Pコン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
  • 耐火レンガ アカトリ板 玉川窯業

    耐火レンガ アカトリ板

    玉川窯業
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)ほか
    11日以内出荷
    1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
    用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
  • 折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー 日本緑十字社

    折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー

    日本緑十字社
    30,980税込34,078
    1組(3枚)
    当日出荷
    ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
    セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビブルーアズワン品番64-6431-35
  • 発泡面木 プラテック

    発泡面木

    プラテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • 天端ターゲット 八幡ねじ

    天端ターゲット

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
    用途基礎天端レベル出し治具です。
  • メッシュ用サイコロ 乾産業

    メッシュ用サイコロ

    乾産業(4件のレビュー)
    29税込32
    1個
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
    グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
...
工事用品