乾産業
テンバポイント接着型(ポリ式)
ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。
用途
スラブ天端目印用
内容量
1個
注意
※接着面の汚れやほこりはふき取ってください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
白
緑
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81886169
-
スラブ:130~170
オレンジ
H150
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
81886187
-
スラブ:160~200
青
H180
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
81886205
-
スラブ:220~260
黄
H240
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
81886221
-
スラブ:260~300
白
H280
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
81886239
-
スラブ:100~140
緑
H120
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
81886248
-
スラブ:180~220
赤
H200
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください