絞り込み
ブランド
- NSP(208)
- コンドーテック(120)
- ホーシン(HOSHIN)(76)
- 国元商会(63)
- 旭ハウス工業(62)
- tantore(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- 未来樹脂(28)
- 東海建商(28)
- AOI(27)
- タイセイ(25)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 東洋化工(14)
- 八幡ねじ(13)
- エスペランド(13)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
エコマーク認定(10)
グリーン購入法適合(16)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。

塗装コンクリート型枠用合板 イエロー
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
コンクリート型枠用合板
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷耐水性に優れた合板です。用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1束(50枚)ほか翌日出荷製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP色再生ブラック(BKRCP)
ホッカイボイド 2m
北海紙管(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
備えあれ板コンパクト
日大工業¥16,980税込¥18,6781セット(1セット×3枚)当日出荷簡単らくらく設置。突然の豪雨でも大切な家屋を守る。突然の豪雨時の浸水対策として。軽量(1枚当たり1.3kg)でスポーディに設置が可能。ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。持ち手がついて持ち運びが便利。不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。繰り返しご利用いただけます。用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に材質ポリエチレン質量(g)3900寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×25×20
のり付きバッカー
タイセイ¥189~税込¥208~1本3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
のり付きバッカー(10本1セット)
タイセイ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
ブロックゴム(SBR)
篠田ゴム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ブロックの形をしたゴムです。用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
ホッカイボイド 1m
北海紙管(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4本)当日出荷から14日以内出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)
玉川窯業¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)11日以内出荷耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm
トーアミ(3件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
バイドレーンダブル管(有孔)
東洋化工(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から9日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ASコンクリートスペーサー サイコロ
アートスペース¥529~税込¥582~1箱(6個)ほか翌々日出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ライナースペーサー
アラオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
コンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,398~税込¥1,538~1箱(6個)ほか当日出荷から13日以内出荷設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
透水シート
タキロンシーアイ(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
スリーブキャッチャー
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
建具用調整スペーサー
TOSTEM(LIXIL)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)ほか当日出荷建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます材質ポリプロピレン
バイドレーンダブル管キャップ
東洋化工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
クニシール C-31
クニミネ工業¥24,980税込¥27,4781箱(1m×20本)当日出荷ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
ジャストコン ジャストボンド付
BiC(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属付属品ジャストボンドタイプ面落ち
バイドレーンダブル管ソケット
東洋化工(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から11日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
耐火レンガ アカトリ板
玉川窯業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか11日以内出荷1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー
日本緑十字社¥30,980税込¥34,0781組(3枚)当日出荷ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ色ブルーアズワン品番64-6431-35
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)
タイセイ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
...