絞り込み
ブランド
  • NSP(213)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(70)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(61)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(46)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(29)
  • AOI(28)
  • 未来樹脂(28)
  • タイセイ(27)
  • プラテック(21)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • タキロンシーアイ(12)
  • ノーブランド(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
1,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
スカイトイレ ノーブランドスカイトイレノーブランド(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等材質プラスチック
レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
349税込384
1束(50枚)ほか
翌日出荷
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP再生ブラック(BKRCP)
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
のり付きバッカー(10本1セット) タイセイのり付きバッカー(10本1セット)タイセイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
セーフタイト AOIセーフタイトAOI(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
のり付きバッカー タイセイのり付きバッカータイセイ
159税込175
1本
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm) 玉川窯業耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)玉川窯業
3,500税込3,850
1箱(5枚)
11日以内出荷
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
ケンタイト AOIケンタイトAOI(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
5日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロアートスペース
529税込582
1箱(6個)ほか
翌々日出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
コンクリートサイコロ 京都スペーサーコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,398税込1,538
1箱(12個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(有孔)東洋化工(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から9日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
透水シート タキロンシーアイ透水シートタキロンシーアイ(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
建具用調整スペーサー TOSTEM(LIXIL)建具用調整スペーサーTOSTEM(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット(10枚)ほか
当日出荷
建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます
材質ポリプロピレン
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
異形棒鋼 ノーブランド異形棒鋼ノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(5本)
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(黒皮)
キッスシーラーW AOIキッスシーラーWAOI(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
ライナースペーサー アラオライナースペーサーアラオ
7,998税込8,798
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
土羽たたき ホーシン(HOSHIN)土羽たたきホーシン(HOSHIN)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。質量(kg)約2.2板厚(mm)約5柄長さ(mm)約1300底板寸法(mm)約300×370
ボイドハズシ 土牛ボイドハズシ土牛(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)480質量(g)1050
バイドレーンダブル管ソケット 東洋化工バイドレーンダブル管ソケット東洋化工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ東洋化工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ボイドテープ オカモト[安全靴・作業靴]ボイドテープオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエステル織布引張強度(N/25mm)142.1粘着力(N/25mm)10.78特性耐水性粘着タイプ強粘着
クニシール C-31 クニミネ工業クニシール C-31クニミネ工業
24,980税込27,478
1箱(1m×20本)
当日出荷
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
備えあれ板 日大工業備えあれ板日大工業
19,980税込21,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0ブルー関連資料(0.5MB)メーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
鉄筋クランプ1019 サイトー工業鉄筋クランプ1019サイトー工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D19許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20ボルト平径(mm)17
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(4件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
...
工事用品