絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- K9(駒谷)(1)
- LILIEL(リリエル)(4)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- OLISU(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- YKK AP(6)
- アトムリビンテック(1)
- エスコ(1)
- オークス(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(2)
エコロジープロダクト

シャッター棒
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】
オークス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)耐荷重(kg)10高さH(mm)55奥行D(mm)81.5幅W(mm)255
シャッター用フック棒
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷寸法(mm)フック部:32×27全長(mm)1000材質(本体)スチール(クロメート処理)材質(ハンドル)塩化ビニール線径(mm)8
トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ
LILIEL(リリエル)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から13日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100
ポスティモ ポストN2型
YKK AP¥22,980税込¥25,2781個(1箱)4日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
フィッテ ポスト
YKK AP¥39,980税込¥43,9781個(1箱)4日以内出荷*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
ポスティモ フレーム
YKK AP¥24,980税込¥27,4781個(1箱)4日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25再生材使用使用
オルイス 収納イス 後付けタイプ
OLISU¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W525×D263収納寸法・奥行(mm)70
オルイス 収納イス 面付けタイプ
OLISU¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)80
片側遮光アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷公害対策に有効なアタッチメント幅(mm)Φ198質量(kg)0.1材質(本体)樹脂出しろ(mm)70再生紙使用マーク適合
収納イス クッション付 SS-112
シロクマ¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷後付けタイプです。リフォームに最適です。付属品コーススレッド4.3×75 8本、8×40ナイロンプラグ 8本材質集成材色クリアー塗装座面高さ(mm)380
ポスティモ ネームプレート
YKK AP¥11,980税込¥13,1781個(1箱)7日以内出荷ネームプレートにネームシール(大・黒)が 同梱されています。用途ポスティモ ネームプレート材質アクリル樹脂板色ガラス色
フィッテ フレーム
YKK AP¥21,980税込¥24,1781個(1箱)4日以内出荷*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。用途郵便受けポスト柱材質アルミ形材
ポスティモ ポストN1型
YKK AP¥20,980税込¥23,0781個(1箱)4日以内出荷から7日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
中継器 通信インターフェース
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
オルイス 収納イス 埋込タイプ
OLISU¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)40
片側配光用アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます幅(mm)Φ88質量(kg)0.4高さ(mm)195材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
片側配光用アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます幅(mm)83質量(kg)0.06色マットシルバー色高さ(mm)62材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
サイド遮光アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷公害対策に有効なアタッチメント幅(mm)Φ240質量(kg)0.2材質(本体)樹脂出しろ(mm)67再生紙使用マーク適合
シャッター用共通リモコン
TOSTEM(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~色ホワイト
収納ベッド イージー金具 シングル
LILIEL(リリエル)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から31日以内出荷現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から12日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。 壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
収納ベンチ CB-3
アトムリビンテック¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。用途玄関内に材質/仕上(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶色タモ生地色耐荷重(kg)100(等分布)
『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- 門扉・門柱
- インターホン・ドアホン・チャイム
- 玄関まわり関連商品
- 玄関ドア